Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 50mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182079

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Min. AWG-Größe - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212266835

Sonepar Artikelnummer

120613638

Hersteller Artikelnummer

182079

Hersteller Typ

UEAE50R

Hersteller Artikel Nr.:

182079

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

50 mm²

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.196 kg

Presseinsatz für Adenendhülsen, Pressform: -Rundverpressung, Querschnitt: 50 mm²