Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 70mm², Serie-50

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 70mm², Serie-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151270

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Min. AWG-Größe - 00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212354457

Sonepar Artikelnummer

120892912

Hersteller Artikelnummer

151270

Hersteller Typ

U5-T70

Hersteller Artikel Nr.:

151270

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

70 mm²

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

00

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.166 kg

Die intelligente i-Rundverpressung