Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 95mm², Serie-50

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 95mm², Serie-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151271

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Min. AWG-Größe - 000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212354464

Sonepar Artikelnummer

120892913

Hersteller Artikelnummer

151271

Hersteller Typ

U5-T95

Hersteller Artikel Nr.:

151271

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

95 mm²

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

000

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.162 kg

Die intelligente i-Rundverpressung