INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Zwillingsaderendhülsen 2x16mm² Einzelprofil für hochverdichtete Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184375
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 16 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212515773
Sonepar Artikelnummer
121051294
Hersteller Artikelnummer
184375
Hersteller Typ
UEAE2X16RE
Hersteller Artikel Nr.:
184375
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
16 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.198 kg


