INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Zwillingsaderendhülsen 2x4-2x16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182080
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212266842
Sonepar Artikelnummer
120613639
Hersteller Artikelnummer
182080
Hersteller Typ
UEAE2X16R
Hersteller Artikel Nr.:
182080
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.196 kg


