Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Innenmantelschäler 300mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Innenmantelschäler 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109134

  • Abisolierbereich Querschnitt - 300 mm²

  • Min. AWG-Größe - 600 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 600 kcmil

  • Längsschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212333322

Sonepar Artikelnummer

120892891

Hersteller Artikelnummer

109134

Hersteller Typ

AV63300

Hersteller Artikel Nr.:

109134

Abisolierbereich Querschnitt:

300 mm²

Min. AWG-Größe:

600 kcmil

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.372 kg

für jede Art von Primärisolierung