Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Innenmantelschäler 400mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Innenmantelschäler  400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109135

  • Abisolierbereich Querschnitt - 400 mm²

  • Min. AWG-Größe - 750 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 750 kcmil

  • Längsschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212333339

Sonepar Artikelnummer

120892892

Hersteller Artikelnummer

109135

Hersteller Typ

AV63400

Hersteller Artikel Nr.:

109135

Abisolierbereich Querschnitt:

400 mm²

Min. AWG-Größe:

750 kcmil

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.330 kg

für jede Art von Primärisolierung