INTERCABLE - Innenmantelschneider IMS II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104834
Abisolierbereich Durchmesser - 15 .. 52 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212130211
Sonepar Artikelnummer
120613830
Hersteller Artikelnummer
104834
Hersteller Typ
17231
Hersteller Artikel Nr.:
104834
Abisolierbereich Durchmesser:
15 .. 52 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.022 kg


