Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isol. Zwillingsaderendhülsen 2 x 0,75mm² l2=6mm gv grau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isol. Zwillingsaderendhülsen 2 x 0,75mm² l2=6mm gv grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184385

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212518217

Sonepar Artikelnummer

121051293

Hersteller Artikelnummer

184385

Hersteller Typ

ICIAE0756Z

Hersteller Artikel Nr.:

184385

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Hülsenlänge:

6 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

15 mm

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter, Werkstoff: CU gemäß DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt, Isolation: Polypropylen halogenfrei, temperaturbeständig bis 105°C