Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isol. Zwillingsaderendhülsen 2 x 1mm² l2=6mm gv rot

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isol. Zwillingsaderendhülsen 2 x 1mm² l2=6mm gv rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184386

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212518224

Sonepar Artikelnummer

121051292

Hersteller Artikelnummer

184386

Hersteller Typ

ICIAE16Z

Hersteller Artikel Nr.:

184386

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

15 mm

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter, Werkstoff: CU gemäß DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt, Isolation: Polypropylen halogenfrei, temperaturbeständig bis 105°C