Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierhandschuhe Kl.0-7kA mit zus. mech. Schutz Gr.10

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierhandschuhe Kl.0-7kA mit zus. mech. Schutz Gr.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109544

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Latex

  • Farbe - orange

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212404497

Sonepar Artikelnummer

120892856

Hersteller Artikelnummer

109544

Hersteller Typ

AV4703

Hersteller Artikel Nr.:

109544

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Latex

Farbe:

orange

Schutz gegen mechanische Risiken:

Nein

Isoliert:

Ja

Lange Ausführung:

Ja

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

komplett beschichtet

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

sonstige

Stärke:

0.5 mm

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, schulterlang

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.391 kg

Geprüft und hergestellt gemäß der Norm EN 61482-1-2 / Klasse II (widerstandsfähig gegen Lichtbogen 7kA/0,5 Sekunden) Norm EN 60903 / Klasse 0 (geeignet für Arbeiten unter Spannung 1000 V) VDE 0682 Teil 31