Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierhandschuhe Kl.00 Gr.8

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierhandschuhe Kl.00 Gr.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100615

  • Handschuhgröße - 8

  • Werkstoff - Latex

  • Farbe - beige

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212006134

Sonepar Artikelnummer

120635889

Hersteller Artikelnummer

100615

Hersteller Typ

AV4711

Hersteller Artikel Nr.:

100615

Handschuhgröße:

8

Werkstoff:

Latex

Farbe:

beige

Schutz gegen mechanische Risiken:

Nein

Isoliert:

Ja

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

komplett beschichtet

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

überziehen

Stärke:

0.5 mm

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.170 kg

Geprüft und hergestellt nach EN 60903 / IEC 903, VDE 0682 part 311, für Arbeiten an unter Spannung stehenden MV/LV-Teilen, Material: Natur-Latex, Länge: 360 mm, Innen und aussen glatt, Farbe: beige