Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierhülse 0,5-6mm² 6,3mm Steckbreite, Polyamid

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierhülse 0,5-6mm² 6,3mm Steckbreite, Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180288

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212186355

Sonepar Artikelnummer

120613135

Hersteller Artikelnummer

180288

Hersteller Typ

ICC66IH

Hersteller Artikel Nr.:

180288

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

sonstige

Maximalstrom (Imax):

33 A

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für nicht isolierte Flachsteckhülsen ohne Rastzunge