INTERCABLE - Isoliermatte 1000x1000x4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100607
Auf Rolle - Ja
Länge - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212006059
Sonepar Artikelnummer
120635881
Hersteller Artikelnummer
100607
Hersteller Typ
AV4301
Hersteller Artikel Nr.:
100607
Auf Rolle:
Ja
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
4 mm
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169100
Gewicht:
4.586 kg


