INTERCABLE - Isoliermatte 10x1,0mx4,5mm (VDE0303)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101447
Auf Rolle - Ja
Länge - 10000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 50000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212014368
Sonepar Artikelnummer
120892859
Hersteller Artikelnummer
101447
Hersteller Typ
AV4350
Hersteller Artikel Nr.:
101447
Auf Rolle:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
50000 V
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
4.5 mm
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169100
Gewicht:
61.000 kg


