INTERCABLE - Isoliermatte 10x1,2mx4,5mm (VDE0303)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100933
Auf Rolle - Ja
Länge - 1000 mm
Breite - 1200 mm
Für Nennspannung bis - 50000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212009234
Sonepar Artikelnummer
120892861
Hersteller Artikelnummer
100933
Hersteller Typ
AV4360
Hersteller Artikel Nr.:
100933
Auf Rolle:
Ja
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Für Nennspannung bis:
50000 V
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
4.5 mm
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169100
Gewicht:
69.200 kg


