Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isoliermatte 26,5 kV 10x1m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isoliermatte 26,5 kV  10x1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108779

  • Auf Rolle - Ja

  • Länge - 10000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 30000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212303943

Sonepar Artikelnummer

120635886

Hersteller Artikelnummer

108779

Hersteller Typ

AV4330

Hersteller Artikel Nr.:

108779

Auf Rolle:

Ja

Länge:

10000 mm

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

30000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

30000 kV

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Stärke:

3.5 mm

Farbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169100

Gewicht:

46.000 kg

Gummimatte zum dauerhaften Auslegen in elektrischen Schalt- und Prüfräumen, Oberseite feingerieft und rutschfest, Unterseite glatt, Material: Naturgummi, sehr resistent und abriebfest, Norm: DIN 53481- gleich VDE 0303