Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isoliermatte 26,5 kV 5x1m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isoliermatte 26,5 kV  5x1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108778

  • Auf Rolle - Ja

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 30000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212303936

Sonepar Artikelnummer

120635888

Hersteller Artikelnummer

108778

Hersteller Typ

AV4335

Hersteller Artikel Nr.:

108778

Auf Rolle:

Ja

Länge:

5000 mm

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

30000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

30000 kV

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Stärke:

3.5 mm

Farbe:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169100

Gewicht:

23.600 kg

Gummimatte zum dauerhaften Auslegen in elektrischen Schalt- und Prüfräumen, Oberseite feingerieft und rutschfest, Unterseite glatt, Material: Naturgummi, sehr resistent und abriebfest, Norm: DIN 53481- gleich VDE 0303