Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isoliermatte 50000 V (1 x 1,20 m)

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isoliermatte 50000 V (1 x 1,20 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100932

  • Auf Rolle - Ja

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Für Nennspannung bis - 50000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212009227

Sonepar Artikelnummer

120892860

Hersteller Artikelnummer

100932

Hersteller Typ

AV4351

Hersteller Artikel Nr.:

100932

Auf Rolle:

Ja

Länge:

1000 mm

Breite:

1200 mm

Für Nennspannung bis:

50000 V

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Stärke:

4.5 mm

Farbe:

blau

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40169100

Gewicht:

6.800 kg

Gummimatte zum dauerhaften Auslegen