INTERCABLE - Isolierschemel 30 KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100638
Länge - 505 mm
Breite - 505 mm
Für Nennspannung bis - 30000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis - 30000 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212006363
Sonepar Artikelnummer
120892862
Hersteller Artikelnummer
100638
Hersteller Typ
AV5000
Hersteller Artikel Nr.:
100638
Länge:
505 mm
Breite:
505 mm
Für Nennspannung bis:
30000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
30000 kV
Stärke:
265 mm
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
3.200 kg


