Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierschemel 45 kV

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierschemel 45 kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107602

  • Auf Rolle - Nein

  • Länge - 505 mm

  • Breite - 505 mm

  • Für Nennspannung bis - 45000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212220837

Sonepar Artikelnummer

120892863

Hersteller Artikelnummer

107602

Hersteller Typ

AV5001

Hersteller Artikel Nr.:

107602

Auf Rolle:

Nein

Länge:

505 mm

Breite:

505 mm

Für Nennspannung bis:

45000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

45000 kV

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Stärke:

265 mm

Farbe:

rot

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

4.170 kg

Die Arbeiter bei der Arbeit vom Boden zu isolieren