Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse 0,25mm² l2=6mm gv hellblau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse 0,25mm² l2=6mm gv hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180727

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212201959

Sonepar Artikelnummer

120384611

Hersteller Artikelnummer

180727

Hersteller Typ

ICIAE0256

Hersteller Artikel Nr.:

180727

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Hülsenlänge:

6 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

10 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

24

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet