Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse 0,75mm² l2=8mm gv blau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse 0,75mm² l2=8mm gv blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181516

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212203724

Sonepar Artikelnummer

120384613

Hersteller Artikelnummer

181516

Hersteller Typ

ICIAE0758BL

Hersteller Artikel Nr.:

181516

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

14 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet