Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse 70mm² l2=21mm gv gelb

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse 70mm² l2=21mm gv gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180804

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Hülsenlänge - 21 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212202413

Sonepar Artikelnummer

120384610

Hersteller Artikelnummer

180804

Hersteller Typ

ICIAE7021

Hersteller Artikel Nr.:

180804

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

70 mm²

Hülsenlänge:

21 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

37 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet