INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 0,5mm² l2=8mm gv weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180735
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212202000
Sonepar Artikelnummer
120384588
Hersteller Artikelnummer
180735
Hersteller Typ
ICIAE058
Hersteller Artikel Nr.:
180735
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


