INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 0,75mm² l2=10mm gv grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180738
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212202062
Sonepar Artikelnummer
120384592
Hersteller Artikelnummer
180738
Hersteller Typ
ICIAE07510
Hersteller Artikel Nr.:
180738
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
16 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


