INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 16mm² l2=12mm gv blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180769
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212202314
Sonepar Artikelnummer
120384605
Hersteller Artikelnummer
180769
Hersteller Typ
ICIAE1612
Hersteller Artikel Nr.:
180769
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
24 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


