Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 1mm² l2=8mm gv rot

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 1mm² l2=8mm gv rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180773

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212202093

Sonepar Artikelnummer

120384593

Hersteller Artikelnummer

180773

Hersteller Typ

ICIAE18

Hersteller Artikel Nr.:

180773

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

14 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet