INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 25mm² l2=16mm gv gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180784
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
8014212202338
Sonepar Artikelnummer
120384607
Hersteller Artikelnummer
180784
Hersteller Typ
ICIAE2516
Hersteller Artikel Nr.:
180784
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


