Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 4mm² l2=12mm gv grau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 4mm² l2=12mm gv grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180795

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212202253

Sonepar Artikelnummer

120384601

Hersteller Artikelnummer

180795

Hersteller Typ

ICIAE412

Hersteller Artikel Nr.:

180795

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

20 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet