INTERCABLE - Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 50mm² l2=20mm gv blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180798
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 20 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212202390
Sonepar Artikelnummer
120384609
Hersteller Artikelnummer
180798
Hersteller Typ
ICIAE5020
Hersteller Artikel Nr.:
180798
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
36 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


