INTERCABLE - Isolierte Flachstecker 0,5-1mm² 4,8 x 0,8 rot Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180839
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212201034
Sonepar Artikelnummer
120384550
Hersteller Artikelnummer
180839
Hersteller Typ
ICIQ148FS
Hersteller Artikel Nr.:
180839
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


