INTERCABLE - Isolierte Flachsteckhülse 0,1-0,4mm² 2,8 x 0,8 gelb Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181355
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.1 .. 0.4 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212195654
Sonepar Artikelnummer
120384541
Hersteller Artikelnummer
181355
Hersteller Typ
ICIQ0528FH
Hersteller Artikel Nr.:
181355
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.1 .. 0.4 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


