INTERCABLE - Isolierte Flachsteckhülse 0,5-1mm² 4,8 x 0,8 rot Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180836
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212200938
Sonepar Artikelnummer
120384543
Hersteller Artikelnummer
180836
Hersteller Typ
ICIQ148FH
Hersteller Artikel Nr.:
180836
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
11 A
Halogenfrei:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


