INTERCABLE - Isolierte Flachsteckhülse 0,5-1mm² 6,3 x 0,8 rot Messing PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184419
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212520470
Sonepar Artikelnummer
121051284
Hersteller Artikelnummer
184419
Hersteller Typ
ICIQ168FHPC
Hersteller Artikel Nr.:
184419
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.130 kg


