INTERCABLE - Isolierte Flachsteckhülse 1,5-2,5mm² 6,3 x 0,8 blau Messing PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184423
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212520517
Sonepar Artikelnummer
121051280
Hersteller Artikelnummer
184423
Hersteller Typ
ICIQ268FHPC
Hersteller Artikel Nr.:
184423
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Mit Rastnase:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


