INTERCABLE - Isolierte Flachsteckhülse 4-6mm² 9,5 x 1,2 gelb Messing PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184425
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212520531
Sonepar Artikelnummer
121051278
Hersteller Artikelnummer
184425
Hersteller Typ
ICIQ6912FHPC
Hersteller Artikel Nr.:
184425
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.280 kg


