INTERCABLE - Isolierte Flachsteckhülse 4-6mm² 6,3 x 0,8 gelb Messing PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184424
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212520524
Sonepar Artikelnummer
121051279
Hersteller Artikelnummer
184424
Hersteller Typ
ICIQ668FHPC
Hersteller Artikel Nr.:
184424
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


