INTERCABLE - Isolierte Flachsteckhülse 4-6mm² 9,5 x 1,2 gelb Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180937
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212201010
Sonepar Artikelnummer
120613087
Hersteller Artikelnummer
180937
Hersteller Typ
ICIQ6912FH
Hersteller Artikel Nr.:
180937
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


