Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Perforationsklemme bis 240mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Perforationsklemme bis 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110198

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212515476

Sonepar Artikelnummer

120892851

Hersteller Artikelnummer

110198

Hersteller Typ

73323

Hersteller Artikel Nr.:

110198

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.001 kg

Für Shunt, Stromabnahmeset und Anschlusskabel