Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh 120mm² M16 blau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh 120mm² M16 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180820

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212191557

Sonepar Artikelnummer

120613044

Hersteller Artikelnummer

180820

Hersteller Typ

ICIQ12016

Hersteller Artikel Nr.:

180820

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

120 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

250 kcmil

Max. AWG-Größe:

2500 kcmil

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Maximalstrom (Imax):

235 A

Bolzenmaß (imperial):

5/8 Zoll

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.575 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet