Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh 16mm² M10 blau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh 16mm² M10 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180848

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212200297

Sonepar Artikelnummer

120613018

Hersteller Artikelnummer

180848

Hersteller Typ

ICIQ1610

Hersteller Artikel Nr.:

180848

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

16 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

6

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Maximalstrom (Imax):

61 A

Bolzenmaß (imperial):

3/8 Zoll

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet