Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh 25mm² M8 gelb

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh 25mm² M8 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180890

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212200327

Sonepar Artikelnummer

120613021

Hersteller Artikelnummer

180890

Hersteller Typ

ICIQ258

Hersteller Artikel Nr.:

180890

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

25 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Maximalstrom (Imax):

83 A

Bolzenmaß (imperial):

5/16 Zoll

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet