INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh DIN 46237, 0,5-1mm² M4 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180833
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212200037
Sonepar Artikelnummer
120384518
Hersteller Artikelnummer
180833
Hersteller Typ
ICIQ14
Hersteller Artikel Nr.:
180833
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
11 A
Bolzenmaß (imperial):
5/32 Zoll
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


