INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh DIN 46237, 1,5-2,5mm² M4 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180878
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212200105
Sonepar Artikelnummer
120384520
Hersteller Artikelnummer
180878
Hersteller Typ
ICIQ24
Hersteller Artikel Nr.:
180878
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
20 A
Bolzenmaß (imperial):
5/32 Zoll
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


