INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh DIN 46237, 1,5-2,5mm² M6 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180894
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212200129
Sonepar Artikelnummer
120384522
Hersteller Artikelnummer
180894
Hersteller Typ
ICIQ26
Hersteller Artikel Nr.:
180894
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
20 A
Bolzenmaß (imperial):
1/4 Zoll
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


