INTERCABLE - Isolierte Quetschkabelschuh DIN 46237, 4-6mm² M6 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180929
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212200181
Sonepar Artikelnummer
120384524
Hersteller Artikelnummer
180929
Hersteller Typ
ICIQ66
Hersteller Artikel Nr.:
180929
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
33 A
Bolzenmaß (imperial):
1/4 Zoll
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


