Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Rundstecker 0,5-1mm² Stecker 4mm rot PC

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Rundstecker 0,5-1mm² Stecker 4mm rot PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184531

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212523846

Sonepar Artikelnummer

120892742

Hersteller Artikelnummer

184531

Hersteller Typ

ICIQ1RSTPC

Hersteller Artikel Nr.:

184531

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

16

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter