Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Rundstecker 1,5-2,5mm² Stecker 5mm blau PC

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Rundstecker 1,5-2,5mm² Stecker 5mm blau PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184532

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212523853

Sonepar Artikelnummer

120892743

Hersteller Artikelnummer

184532

Hersteller Typ

ICIQ2RSTPC

Hersteller Artikel Nr.:

184532

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

16

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter