Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Rundstecker 4-6mm² Stecker 5mm gelb

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Rundstecker 4-6mm² Stecker 5mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180940

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212201249

Sonepar Artikelnummer

120384568

Hersteller Artikelnummer

180940

Hersteller Typ

ICIQ6RST

Hersteller Artikel Nr.:

180940

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Nennquerschnitt:

4 .. 6 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

gelb

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Nein

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter